ロック キーのおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
8,597件の「ロック キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八万ロック」、「カギ(ロック)」、「キャビネット鍵」などの商品も取り扱っております。
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ランキング1位
用途ダストボックス、収納扉仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファスナーロック鍵付 日本ロックサービスランキング2位
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ランキング3位
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ランキング4位
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409税込450
当日出荷

キーストックハンディ NEW ノムラテックランキング5位
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVCブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8取扱説明書(1.4MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719税込791
当日出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷

ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
2,898税込3,188
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)96仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,098税込1,208
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598税込5,058
当日出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 違い
用途ダストボックス、収納扉等材質黄銅(Bs)付属品鍵×2本仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さいRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)